Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M4x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M4x1000 (0959004)
Шпилька різьбова з повною метричною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8.8
- Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
- Форма: A
- Маркування: жовтий сигнальний колір RAL 1023
- ROHS-директива: так
Примітка
Шпилька виготовлена відповідно до стандарту DIN 976-1, форма A, та має повну метричну різьбу по всій довжині. Починаючи з діаметра різьби M5, допускається кольорове маркування на одному з торців як альтернатива маркуванню класу міцності. Для сталі класу 8.8 використовується жовтий сигнальний колір RAL 1023.
| Довжина (l1) | 1000 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 976-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Маркувальне забарвлення | Яскраво-жовтий RAL 1023 |
Інформація про продукт
Шпилька різьбова з повною метричною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8.8
- Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
- Форма: A
- Маркування: жовтий сигнальний колір RAL 1023
- ROHS-директива: так
Примітка
Шпилька виготовлена відповідно до стандарту DIN 976-1, форма A, та має повну метричну різьбу по всій довжині. Починаючи з діаметра різьби M5, допускається кольорове маркування на одному з торців як альтернатива маркуванню класу міцності. Для сталі класу 8.8 використовується жовтий сигнальний колір RAL 1023.
| Довжина (l1) | 1000 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 976-1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Маркувальне забарвлення | Яскраво-жовтий RAL 1023 |
Немає відгуків про цей товар.
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M24x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M8x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M10x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M12x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M5x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M20x1000
Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M6x1000
Немає відгуків про цей товар.