Скоби для ручного степлера, 6 mm
Скоби для ручного степлера, 6 mm
Скоби для ручного степлера, 6 mm (0480153006)
Скоба для степлера, 11,4х6 mm, 1000 шт.
-арт. 0480153006
Номер товару 0480153006
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
48 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сталь без покриття
Підходить для ручного степлера HT53, арт. 0714853
| Номінальний діаметр | 0,75 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Ширина (b1) | 11,40 мм |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Підходить для ударного і ручного степлера | Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 530 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сталь без покриття
Підходить для ручного степлера HT53, арт. 0714853
Характеристики
| Номінальний діаметр | 0,75 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Ширина (b1) | 11,40 мм |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Підходить для ударного і ручного степлера | Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 530 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Скоби для ручного степлера, 8 mm
Немає відгуків про цей товар.