Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M18x1000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M18x1000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M18x1000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M18x1000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M18x1000

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M18x1000 (0959018)

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою DIN 976-A - 8.8 (A2K) - M18x1000 - арт. 0959018
Номер товару 0959018
В наявності
Ціна:
438 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
  • Форма: A
  • Маркування: жовтий сигнальний колір RAL 1023
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шпилька виготовлена відповідно до стандарту DIN 976-1, форма A, та має повну метричну різьбу по всій довжині. Починаючи з діаметра різьби M5, допускається кольорове маркування на одному з торців як альтернатива маркуванню класу міцності. Для сталі класу 8.8 використовується жовтий сигнальний колір RAL 1023.

Довжина (l1) 1000 мм
Клас міцності 8.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M18
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Маркувальне забарвлення Яскраво-жовтий RAL 1023

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
  • Форма: A
  • Маркування: жовтий сигнальний колір RAL 1023
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шпилька виготовлена відповідно до стандарту DIN 976-1, форма A, та має повну метричну різьбу по всій довжині. Починаючи з діаметра різьби M5, допускається кольорове маркування на одному з торців як альтернатива маркуванню класу міцності. Для сталі класу 8.8 використовується жовтий сигнальний колір RAL 1023.

Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 1000 мм
Клас міцності 8.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M18
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Маркувальне забарвлення Яскраво-жовтий RAL 1023
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5.04 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити
3.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити
1680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
5.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
3.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити