Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M18x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M18x1000 (0959018)
Шпилька резьбовая с полной метрической резьбой
- Материал: сталь
- Класс прочности: 8.8
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Тип резьбы: метрическая ISO, полная резьба
- Форма: A
- Марковка: желтый сигнальный цвет RAL 1023
- ROHS-директива: да
Примечание
Шпилька изготовлена в соответствии со стандартом DIN 976-1, форма A, и имеет полную метрическую резьбу по всей длине. Начиная с диаметра резьбы M5, допускается цветная маркировка на одном из торцов в качестве альтернативы маркировке класса прочности. Для стали класса 8.8 используется желтый цвет сигнала RAL 1023.
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M18 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Маркировочная окраска | Ярко-желтый RAL 1023 |
Информация о продукте
Шпилька резьбовая с полной метрической резьбой
- Материал: сталь
- Класс прочности: 8.8
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Тип резьбы: метрическая ISO, полная резьба
- Форма: A
- Марковка: желтый сигнальный цвет RAL 1023
- ROHS-директива: да
Примечание
Шпилька изготовлена в соответствии со стандартом DIN 976-1, форма A, и имеет полную метрическую резьбу по всей длине. Начиная с диаметра резьбы M5, допускается цветная маркировка на одном из торцов в качестве альтернативы маркировке класса прочности. Для стали класса 8.8 используется желтый цвет сигнала RAL 1023.
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M18 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Маркировочная окраска | Ярко-желтый RAL 1023 |
Нет отзывов про этот товар
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M24x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M8x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M10x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M12x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M5x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M20x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M6x1000
Нет отзывов про этот товар