Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M12x1000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M12x1000
Фото - 2 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M12x1000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M12x1000
Фото - 2 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M12x1000

Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M12x1000 (0959012)

Резьбовая шпилька сталь 8.8 M12х1000мм ШПИЛЬКА-DIN976-A-8.8-A2K-M12X1000
Номер товара 0959012
В наличии
Цена:
118.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Шпилька резьбовая с полной метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрическая ISO, полная резьба
  • Форма: A
  • Марковка: желтый сигнальный цвет RAL 1023
  • ROHS-директива: да

Примечание


Шпилька изготовлена в соответствии со стандартом DIN 976-1, форма A, и имеет полную метрическую резьбу по всей длине. Начиная с диаметра резьбы M5, допускается цветная маркировка на одном из торцов в качестве альтернативы маркировке класса прочности. Для стали класса 8.8 используется желтый цвет сигнала RAL 1023.

Длина (l1) 1000 мм
Класс прочности 8.8
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M12
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Маркировочная окраска Ярко-желтый RAL 1023

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Шпилька резьбовая с полной метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрическая ISO, полная резьба
  • Форма: A
  • Марковка: желтый сигнальный цвет RAL 1023
  • ROHS-директива: да

Примечание


Шпилька изготовлена в соответствии со стандартом DIN 976-1, форма A, и имеет полную метрическую резьбу по всей длине. Начиная с диаметра резьбы M5, допускается цветная маркировка на одном из торцов в качестве альтернативы маркировке класса прочности. Для стали класса 8.8 используется желтый цвет сигнала RAL 1023.

Характеристики arrow_down
Длина (l1) 1000 мм
Класс прочности 8.8
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M12
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Маркировочная окраска Ярко-желтый RAL 1023
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
660 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
75 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить