Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цвях сталевий обсмолений довгий
Фото - 1 - Цвях сталевий обсмолений довгий
Фото - 2 - Цвях сталевий обсмолений довгий
Фото - 1 - Цвях сталевий обсмолений довгий
Фото - 2 - Цвях сталевий обсмолений довгий

Цвях сталевий обсмолений довгий (0481346145)

Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,6х145 -арт. 0481346145
Номер товару 0481346145
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
5.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цвях сталевий обсмолений, на пластиковій основі Підходить для DSN 160, арт. 07035600 Цвяхи відповідають DIN EN 14952 та A1 ( Eurocode 5)
Висота головки 1,3 мм
Довжина (l1) 145 мм
Кількість на палеті 35640 шт.
Номінальний діаметр (d1) 4,6 мм
Діаметр голови 9,3 мм
Покриття Без покриття
Виконання Засмолен.
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Область застосування Виробництво транспортних і великогабаритних ящиків, виготовлення контейнерів, одноразових піддонів, збірних елементів будинків, будівництво побутівок, будівництво мансард, кроквяних конструкцій, статичних дерев'яних конструкцій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цвях сталевий обсмолений, на пластиковій основі Підходить для DSN 160, арт. 07035600 Цвяхи відповідають DIN EN 14952 та A1 ( Eurocode 5)
Характеристики arrow_down
Висота головки 1,3 мм
Довжина (l1) 145 мм
Кількість на палеті 35640 шт.
Номінальний діаметр (d1) 4,6 мм
Діаметр голови 9,3 мм
Покриття Без покриття
Виконання Засмолен.
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування Виробництво транспортних і великогабаритних ящиків, виготовлення контейнерів, одноразових піддонів, збірних елементів будинків, будівництво побутівок, будівництво мансард, кроквяних конструкцій, статичних дерев'яних конструкцій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
3.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити
1680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
5.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
3.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити