Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml
Фото - 1 - Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 2 - Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 3 - Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 4 - Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml
Фото - 2 - Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml
Фото - 3 - Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml
Фото - 4 - Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml

Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml (5861900006)

Очисник суха хімічна чистка поверхонь автомобіля, 400 мл CONSUMER LINE -арт. 5861900006
Номер товару 5861900006
В наявності
Ціна:
244.98 грн/шт
-15 %
208.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Очисник для безводного очищення, який працює швидко та легко.
  • Очищає легкі та середні забруднення з поверхонь, не залишаючи слідів
  • Продукт забезпечує тривалий захист та дає блискучі результати.
  • Не містить небезпечних речовин (не викликає корозії чи подразнення)
  • без силікону
Повідомлення Не наносьте на гарячі поверхні або під прямим сонячним промінням. Робоча температура, що рекомендується, 10–25°C. Берегти від морозу.
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Тип упаковки Пляшка
Колір Синій
Не містить силікону Так
Сфера застосування Автомобіль та інші транспортні засоби Інструкція із застосування Розпиліть засіб для хімчистки на забруднену поверхню з відстані від 15 до 30 см. Потім протріть чистою, сухою і м'якою ганчіркою з мікрофібри, злегка натискаючи. Щоб уникнути подряпин, ми наполегливо рекомендуємо використовувати серветку з мікрофібри арт. 19910730102
Саша 19.07.2023

Брав як універсальний засіб, бруд прибрав.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Очисник для безводного очищення, який працює швидко та легко.
  • Очищає легкі та середні забруднення з поверхонь, не залишаючи слідів
  • Продукт забезпечує тривалий захист та дає блискучі результати.
  • Не містить небезпечних речовин (не викликає корозії чи подразнення)
  • без силікону
Повідомлення Не наносьте на гарячі поверхні або під прямим сонячним промінням. Робоча температура, що рекомендується, 10–25°C. Берегти від морозу.
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Тип упаковки Пляшка
Колір Синій
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування Автомобіль та інші транспортні засоби Інструкція із застосування Розпиліть засіб для хімчистки на забруднену поверхню з відстані від 15 до 30 см. Потім протріть чистою, сухою і м'якою ганчіркою з мікрофібри, злегка натискаючи. Щоб уникнути подряпин, ми наполегливо рекомендуємо використовувати серветку з мікрофібри арт. 19910730102
Відгуків (1) arrow_down
Саша 19.07.2023

Брав як універсальний засіб, бруд прибрав.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
389.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1537.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 3 шт
Передзамовлення
Знижка -35 %
348.6 грн/шт
226.62 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
18000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
163.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3769.86 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -52.5 %
398.16 грн/шт
189 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1207.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити