Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Фото - 1 - Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Скидка -15 %
Фото - 2 - Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Скидка -15 %
Фото - 3 - Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Скидка -15 %
Фото - 4 - Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Скидка -15 %
Фото - 1 - Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Фото - 2 - Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Фото - 3 - Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE
Фото - 4 - Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE

Очиститель сухая химчистка поверхностей автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE (5861900006)

Очиститель сухая химичестка поверхностей автомобиля, 400 мл CONSUMER LINE -арт. 5861900006
Номер товара 5861900006
В наличии
Цена:
244.98 грн/шт
-15 %
208.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Очиститель для безводной очистки, который работает быстро и легко.
  • Очищает легкие и средние загрязнения с поверхностей, не оставляя следов
  • Продукт обеспечивает длительную защиту и дает блестящие результаты.
  • Не содержит опасных веществ (не вызывает коррозии или раздражения)
  • без силикона
Уведомление Не наносите на горячие поверхности или под прямыми солнечными лучами. Рекомендуемая рабочая температура 10–25°C. Беречь от мороза.
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Тип упаковки Бутылка
Цвет Синий
Не содержит силикона Да
Сфера применения Автомобиль и другие транспортные средства Инструкция по применению Распылите средство для химчистки на загрязненную поверхность с расстояния от 15 до 30 см. Затем протрите чистой, сухой и мягкой тряпкой из микрофибры слегка нажимая. Чтобы избежать царапин, мы настоятельно рекомендуем использовать салфетку из микрофибры арт. 19910730102
Саша 19.07.2023

Брав як універсальний засіб, бруд прибрав.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Очиститель для безводной очистки, который работает быстро и легко.
  • Очищает легкие и средние загрязнения с поверхностей, не оставляя следов
  • Продукт обеспечивает длительную защиту и дает блестящие результаты.
  • Не содержит опасных веществ (не вызывает коррозии или раздражения)
  • без силикона
Уведомление Не наносите на горячие поверхности или под прямыми солнечными лучами. Рекомендуемая рабочая температура 10–25°C. Беречь от мороза.
Характеристики arrow_down
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 400 мл
Тип упаковки Бутылка
Цвет Синий
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Сфера применения Автомобиль и другие транспортные средства Инструкция по применению Распылите средство для химчистки на загрязненную поверхность с расстояния от 15 до 30 см. Затем протрите чистой, сухой и мягкой тряпкой из микрофибры слегка нажимая. Чтобы избежать царапин, мы настоятельно рекомендуем использовать салфетку из микрофибры арт. 19910730102
Отзывов (1) arrow_down
Саша 19.07.2023

Брав як універсальний засіб, бруд прибрав.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
64.44 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
30.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1381.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
288.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
121.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ