Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шліфувальна губка
Фото - 2 - Шліфувальна губка
Фото - 1 - Шліфувальна губка
Фото - 2 - Шліфувальна губка

Шліфувальна губка (058701100)

Шліфувальна губка ШЛІФГУБКА-ALU-OXYD-K100
Номер товару 058701100
Немає в наявності
Ціна:
81.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальна шліфувальна губка з оксиду алюмінію для деревообробки та металообробки.
Розмір зерна 100
Довжина 100 мм
Висота 25 мм
Ширина 68 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальна шліфувальна губка з оксиду алюмінію для деревообробки та металообробки.
Характеристики arrow_down
Розмір зерна 100
Довжина 100 мм
Висота 25 мм
Ширина 68 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1868.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
636 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
60.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купити
466.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
466.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити