Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M16
Фото - 1 - Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M16
Фото - 2 - Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M16
Фото - 1 - Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M16
Фото - 2 - Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M16

Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M16 (034216)

Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M16 -арт. 034216
Номер товару 034216
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
60.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Зовнішній діаметр (d1) 26 мм
Висота крила (h1) 31 мм
Товщина крила (g) 6,5 мм
Ширина крила гайки (e1) 63 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Форма Барашковий болт
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр (d1) 26 мм
Висота крила (h1) 31 мм
Товщина крила (g) 6,5 мм
Ширина крила гайки (e1) 63 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Форма Барашковий болт
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
227.46 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
Знижка -79.2 %
18.86 грн/шт
3.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити