Аналог DIN 314, сталь оцинкована
Аналог DIN 314, сталь оцинкована
Аналог DIN 314, сталь оцинкована
Доступно в вигляді 8
показати версії
Фільтр
Версії товару Аналог DIN 314, сталь оцинкована
Номер товару
Зовнішній діаметр (d...
Висота крила (h1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M10
Номер товару 034210
Технічна інформація
| Зовнішній діаметр (d1) | 16 мм |
| Висота крила (h1) | 17,5 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 34 мм |
| Товщина крила (g) | 4 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Форма | Барашковий болт |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M12
Номер товару 034212
Технічна інформація
| Зовнішній діаметр (d1) | 22 мм |
| Висота крила (h1) | 22 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 45 мм |
| Товщина крила (g) | 5 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Форма | Барашковий болт |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M16
Номер товару 034216
Технічна інформація
| Зовнішній діаметр (d1) | 26 мм |
| Висота крила (h1) | 31 мм |
| Товщина крила (g) | 6,5 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 63 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M16 |
| Форма | Барашковий болт |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M3
Номер товару 03423
Технічна інформація
| Ширина крила гайки (e1) | 17 мм |
| Товщина крила (g) | 2 мм |
| Зовнішній діаметр (d1) | 7 мм |
| Висота крила (h1) | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M3 |
| Форма | Барашковий болт |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M4
Номер товару 03424
Технічна інформація
| Висота крила (h1) | 10 мм |
| Товщина крила (g) | 2 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 21 мм |
| Зовнішній діаметр (d1) | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M4 |
| Форма | Барашковий болт |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M5
Номер товару 03425
Технічна інформація
| Висота крила (h1) | 10 мм |
| Товщина крила (g) | 2,5 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 21 мм |
| Зовнішній діаметр (d1) | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M5 |
| Форма | Барашковий болт |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M6
Номер товару 03426
Технічна інформація
| Висота крила (h1) | 12 мм |
| Зовнішній діаметр (d1) | 12,5 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 26 мм |
| Товщина крила (g) | 3 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Форма | Барашковий болт |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Гайка баранцева DIN314-US (A2K), M8
Номер товару 03428
Технічна інформація
| Зовнішній діаметр (d1) | 13,5 мм |
| Висота крила (h1) | 14,5 мм |
| Ширина крила гайки (e1) | 29 мм |
| Товщина крила (g) | 3,5 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M8 |
| Форма | Барашковий болт |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Аналог DIN 314, сталь оцинкована |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 8 |
| ⭐ Найдешевший товар | 3.36 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 60.48 грн |