Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 2 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 3 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 4 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 5 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 6 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 7 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 8 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 1 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 2 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 3 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 4 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 5 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 6 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 7 - Штани робочі THUNDER, розмір 62
Фото - 8 - Штани робочі THUNDER, розмір 62

Штани робочі THUNDER, розмір 62 (5899708362)

Штани робочі THUNDER, 100% бавовна 300 g, сіро-чорні, розмір 62 -арт. 5899708362
Номер товару 5899708362
В наявності
Ціна:
1980 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Забезпечують комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу (100% бавовна щільністю 300 г/м²), сучасному дизайну та відмінній комбінації кольорів з великою кількістю тривимірних кишень. • Посилення на колінах • Місце для захисних вкладок на коліна • Дві бічні кишені • Багатофункціональна кишеня • Дві задні кишені з клапаном • Кишеня на стегні з клапаном • Потрійні шви для довговічності та міцності • Еластичний пояс Кольори: Темно-сірий з чорними вставками. Розміри: 46 - 72
Таблиця розмірів
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г/м²
Розмір 62
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Тип продукту Штани
Використовуються у будівельній індустрії, майстернях, виробництвах, транспортній індустрії та при виконанні складських робіт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Забезпечують комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу (100% бавовна щільністю 300 г/м²), сучасному дизайну та відмінній комбінації кольорів з великою кількістю тривимірних кишень. • Посилення на колінах • Місце для захисних вкладок на коліна • Дві бічні кишені • Багатофункціональна кишеня • Дві задні кишені з клапаном • Кишеня на стегні з клапаном • Потрійні шви для довговічності та міцності • Еластичний пояс Кольори: Темно-сірий з чорними вставками. Розміри: 46 - 72
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г/м²
Розмір 62
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Тип продукту Штани
Застосування arrow_down
Використовуються у будівельній індустрії, майстернях, виробництвах, транспортній індустрії та при виконанні складських робіт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2980.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4511.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності