Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці трикотажні, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці трикотажні, пара, розмір 8
Фото - 2 - Рукавиці трикотажні, пара, розмір 8
Фото - 3 - Рукавиці трикотажні, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці трикотажні, пара, розмір 8
Фото - 2 - Рукавиці трикотажні, пара, розмір 8
Фото - 3 - Рукавиці трикотажні, пара, розмір 8

Рукавиці трикотажні, пара, розмір 8 (089940008)

Рукавиці трикотажні, бавовна, пара, р.8 -арт. 089940008
Номер товару 089940008
Немає в наявності
Ціна:
107.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рукавиці з бічними стінками з 100% вибіленої бавовни
Стандарт EN 420
Розмір 8
Категорія I
Матеріал Бавовна
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Для низьких механічних навантажень Роботи по установці, відвантаження і з електронним обладнанням, що характеризуються низьким рівнем ризику Робота з гіпсокартоном Підходять для піддягання під інші рукавички в якості захисту від високих і низьких температур

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Рукавиці з бічними стінками з 100% вибіленої бавовни
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 420
Розмір 8
Категорія I
Матеріал Бавовна
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Для низьких механічних навантажень Роботи по установці, відвантаження і з електронним обладнанням, що характеризуються низьким рівнем ризику Робота з гіпсокартоном Підходять для піддягання під інші рукавички в якості захисту від високих і низьких температур
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція