Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW36, M24
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW36, M24
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW36, M24
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW36, M24
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW36, M24

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW36, M24 (0370024)

Гайка DIN985 - 10 (A2K) - SW36, M24 -арт. 0370024
Номер товару 0370024
В наявності
Ціна:
61.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки з незначною номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не витримують випробувальних навантажень згідно з ISO 898-2. Клас міцності позначений двома вертикальними лініями перед позначенням класу міцності та після нього. DIN 985 скасовано і замінено на ISO 10511. Є деякі загальні характеристики (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьблення з номінальним діаметром > M36 більше не застосовуються | дрібне різьблення більше не застосовується | висота гайки зрада | розмір під ключ для різьблення M10, M12 та M14 змінений на 16, 18 та 21 мм | клас міцності змінений на 04 та 05)
Висота (m1) 24 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M24
Зовнішній привід (s1) SW36
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Форма Низький
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Клас міцності I10I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки з незначною номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не витримують випробувальних навантажень згідно з ISO 898-2. Клас міцності позначений двома вертикальними лініями перед позначенням класу міцності та після нього. DIN 985 скасовано і замінено на ISO 10511. Є деякі загальні характеристики (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьблення з номінальним діаметром > M36 більше не застосовуються | дрібне різьблення більше не застосовується | висота гайки зрада | розмір під ключ для різьблення M10, M12 та M14 змінений на 16, 18 та 21 мм | клас міцності змінений на 04 та 05)
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 24 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M24
Зовнішній привід (s1) SW36
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Форма Низький
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Клас міцності I10I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6420 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
28.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення