Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW13, M8
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW13, M8
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW13, M8 (037008)
Гайка DIN985 - 10 (A2K) - SW13, M8 -арт. 037008
Номер товару 037008
Немає в наявності
Ціна:
2.1 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2.
Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації.
Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).
| Висота (m1) | 8 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Клас міцності | I10I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2.
Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації.
Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).
Характеристики
| Висота (m1) | 8 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Клас міцності | I10I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW46, M30
Немає відгуків про цей товар.