Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW17, M10
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW17, M10
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW17, M10 (0370010)
Гайка DIN985 - 10 (A2K) - SW17, M10 -арт. 0370010
Номер товару 0370010
Немає в наявності
Ціна:
3.9 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2.
Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації.
Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).
| Висота (m1) | 10 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Форма | Низький |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Клас міцності | I10I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2.
Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації.
Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).
Характеристики
| Висота (m1) | 10 мм |
| Стандарти | DIN 985 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Принцип роботи стопора | Затискна деталь з кільцем з поліаміду |
| Форма | Низький |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання втрат, з зажимом |
| Клас міцності | I10I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW46, M30
Немає відгуків про цей товар.