Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW22, M14
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW22, M14
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW22, M14
Фото - 1 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW22, M14
Фото - 2 - Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW22, M14

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 10 (A2K) - SW22, M14 (0370014)

Гайка DIN985 - 10 (A2K) - SW22, M14 -арт. 0370014
Номер товару 0370014
В наявності
Ціна:
9.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2. Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації. Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).
Висота (m1) 14 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW22
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Форма Низький
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Клас міцності I10I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 985, сталь I10I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Шестигранні гайки з меншою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не розраховані на тестові навантаження, передбачені ISO 898-2. Позначення класу міцності має дві вертикальні лінії, додані перед і після класу міцності для диференціації. Стандарт DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є певна взаємозамінність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром >M36 більше не застосовуються | дрібна різьба більше не застосовується| висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 14 мм
Стандарти DIN 985
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW22
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Форма Низький
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Клас міцності I10I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1105.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
471 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1604.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
516.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення