Перчатки трикотажные, пара, размер 8
Перчатки трикотажные, пара, размер 8
Перчатки трикотажные, пара, размер 8 (089940008)
Перчатки трикотажные, хлопок, пара, р.8-арт. 089940008
Номер товара 089940008
Нет в наличии
Цена:
107.94 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Перчатки с боковыми стенками из 100% отбеленного хлопка
| Стандарт EN | 420 |
| Размер | 8 |
| Категория | I |
| Материал | Хлопок |
| Специализация | Механические риски |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Область применения
Для низких механических нагрузок
Работы по установке, отгрузке и с электронным оборудованием, характеризующиеся низким уровнем риска
Работа с гипсокартоном
Подходят для поддевания под другие перчатки в качестве защиты от высоких и низких температур
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Перчатки с боковыми стенками из 100% отбеленного хлопка
Характеристики
| Стандарт EN | 420 |
| Размер | 8 |
| Категория | I |
| Материал | Хлопок |
| Специализация | Механические риски |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
Применение
Область применения
Для низких механических нагрузок
Работы по установке, отгрузке и с электронным оборудованием, характеризующиеся низким уровнем риска
Работа с гипсокартоном
Подходят для поддевания под другие перчатки в качестве защиты от высоких и низких температур
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар