Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет продувний, короткий
Фото - 1 - Пістолет продувний, короткий
Фото - 1 - Пістолет продувний, короткий

Пістолет продувний, короткий (071492114)

Пістолет продувний, короткий, металевий -арт. 071492114
Номер товару 071492114
В наявності
Ціна:
1560 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання 0° прямо
Пневматичне з'єднання 1/4 дюйма
Робочий тиск, макс. 12 бар
Форсунка, діаметр прохідного отвору 2,5 мм
Довжина труби 31 мм
Витрата повітря 390 л/хв
Матеріал Алюмінієве лиття під тиском

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Виконання 0° прямо
Пневматичне з'єднання 1/4 дюйма
Робочий тиск, макс. 12 бар
Форсунка, діаметр прохідного отвору 2,5 мм
Довжина труби 31 мм
Витрата повітря 390 л/хв
Матеріал Алюмінієве лиття під тиском
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4773.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
39.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
18.72 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
12.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
26.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити