Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 plus
Фото - 1 - Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 plus
Фото - 2 - Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 plus
Фото - 1 - Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 plus
Фото - 2 - Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 plus

Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 plus (07038560)

Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 plus шліфувальні машини-пневмо-DWS125-PLUS MASTER DWS125 PLUS
Номер товару 07038560
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужна зручна машина для шліфування, різання і чорнової обробки
    Руки залишаються теплими Пластиковий корпус Низька стомлюваність, приємна робота Компактний дизайн, низькі вібрації Проста та швидка заміна дисків Стопорний пристрій шпинделя Відпрацьоване повітря не потрапляє в робочу зону Витяжний повітропровід розташований ззаду Регулювання без застосування інструментів Регулювання захисного кожуха без гайкового ключа Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Вага обладнання 1,6 кг
Частота обертів 10000 об/хв
Витрата повітря 113 л/хв
Діаметр шайби 125 мм
Довжина 255 мм
Робочий тиск 6,3 бар
Корисна потужність 600 Вт
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Николай 11.09.2023

С ним мне комфортно выполнять шлифовальную работу

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужна зручна машина для шліфування, різання і чорнової обробки
    Руки залишаються теплими Пластиковий корпус Низька стомлюваність, приємна робота Компактний дизайн, низькі вібрації Проста та швидка заміна дисків Стопорний пристрій шпинделя Відпрацьоване повітря не потрапляє в робочу зону Витяжний повітропровід розташований ззаду Регулювання без застосування інструментів Регулювання захисного кожуха без гайкового ключа Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 1,6 кг
Частота обертів 10000 об/хв
Витрата повітря 113 л/хв
Діаметр шайби 125 мм
Довжина 255 мм
Робочий тиск 6,3 бар
Корисна потужність 600 Вт
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Відгуків (1) arrow_down
Николай 11.09.2023

С ним мне комфортно выполнять шлифовальную работу

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
99 грн/шт
84.18 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
125.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
246 грн/шт
209.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -64.9 %
2.39 грн/шт
0.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
1777.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
25.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
23.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
23.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити