Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматическая угловая шлифовальная машина DWS 125 plus
Фото - 1 - Пневматическая угловая шлифовальная машина DWS 125 plus
Фото - 2 - Пневматическая угловая шлифовальная машина DWS 125 plus
Фото - 1 - Пневматическая угловая шлифовальная машина DWS 125 plus
Фото - 2 - Пневматическая угловая шлифовальная машина DWS 125 plus

Пневматическая угловая шлифовальная машина DWS 125 plus (07038560)

Пневматическая угловая шлифовальная машина DWS 125 plus ШЛИФМАШИНА-ПНЕВМ-DWS125-PLUS MASTER DWS125 PLUS
Номер товара 07038560
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мощная удобная машина для шлифования, резания и черновой обработки
    Руки остаются теплыми Пластиковый корпус Низкая утомляемость, приятная работа Компактный дизайн, низкие вибрации Быстрая и простая замена дисков Стопорное устройство шпинделя Отработавший воздух не попадает в рабочую зону Вытяжной воздуховод расположен сзади Регулировка без использования инструментов Регулировка защитного кожуха без помощи гаечного ключа Примечание При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя
Вес оборудования 1,6 кг
Частота вращения 10000 об/мин
Расход воздуха 113 л/мин
Диаметр шайбы 125 мм
Длина 255 мм
Рабочее давление 6,3 бар
Полезная мощность 600 Вт
Внутренний диаметр шланга, мин. 8 мм
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Николай 11.09.2023

С ним мне комфортно выполнять шлифовальную работу

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мощная удобная машина для шлифования, резания и черновой обработки
    Руки остаются теплыми Пластиковый корпус Низкая утомляемость, приятная работа Компактный дизайн, низкие вибрации Быстрая и простая замена дисков Стопорное устройство шпинделя Отработавший воздух не попадает в рабочую зону Вытяжной воздуховод расположен сзади Регулировка без использования инструментов Регулировка защитного кожуха без помощи гаечного ключа Примечание При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя
Характеристики arrow_down
Вес оборудования 1,6 кг
Частота вращения 10000 об/мин
Расход воздуха 113 л/мин
Диаметр шайбы 125 мм
Длина 255 мм
Рабочее давление 6,3 бар
Полезная мощность 600 Вт
Внутренний диаметр шланга, мин. 8 мм
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Отзывов (1) arrow_down
Николай 11.09.2023

С ним мне комфортно выполнять шлифовальную работу

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
56.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3.6 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -15 %
469.99 грн/шт
399.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1848 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
873.12 грн/шт
785.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить