Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Адаптер фіолетовий бочкоподібний 37×33 мм для довгих подряпин
Фото - 1 - Адаптер фіолетовий бочкоподібний 37×33 мм для довгих подряпин
Фото - 1 - Адаптер фіолетовий бочкоподібний 37×33 мм для довгих подряпин

Адаптер фіолетовий бочкоподібний 37×33 мм для довгих подряпин (0691500122)

Адаптер фіолетовий бочкоподібний 37×33 мм для довгих подряпин -арт. 0691500122
Номер товару 0691500122
В наявності
Ціна:
77.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам адаптер фіолетового кольору бочкоподібної форми розміром 37×33 мм від Wurth - інноваційний інструмент для ремонту довгих подряпин на автомобілі.

 Цей адаптер розроблений спеціально для використання з ремонтними комплектами від Wurth і забезпечує легкість та точність при ремонті подряпин. Завдяки своїй формі та розмірам, він ідеально підходить для усунення довгих подряпин на кузові автомобіля, забезпечуючи швидкий та ефективний результат.

 Застосування адаптера фіолетового бочкоподібного формату від Wurth просто і зручно: встановіть його в спеціальний пристрій для ремонту подряпин, нанесіть необхідний матеріал для ремонту на пошкоджену область, а потім акуратно проходьте по подряпині, використовуючи адаптер. Результатом буде професійний ремонт, який заощадить вам час та гроші на відвідування автосервісу.

 Завдяки своїй надійній конструкції та якісним матеріалам, адаптер фіолетового кольору бочкоподібної форми від Wurth забезпечує надійний та довговічний результат при ремонті подряпин на автомобілі. Він легко справляється із найскладнішими завданнями, забезпечуючи вашому автомобілю ідеальний зовнішній вигляд.

 Виберіть адаптер фіолетового кольору бочкоподібної форми від Wurth та забезпечте собі професійний результат при ремонті довгих подряпин на вашому автомобілі!

АДАПТЕРИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПІДЙОМНИКІВ

Не входить до системи видалення вм'ятин на кузові та крилі

Застосування адаптерів

  • П'ять різних натяжних адаптерів, включених у набір, дозволяють оптимізувати роботу з невеликими, великими, круглими та довгими вм'ятинами та опуклостями. Після використання адаптери можна використовувати повторно.

Застосування на наступних матеріалах

  • Пофарбовані поверхні;
  • Листова сталь, чиста або оцинкована;
  • Нержавіюча сталь;
  • Алюміній;
  • Товщина листа від 0,5 до 2 мм.

НЕ наносити на гарячі поверхні

Ширина 33 мм
Довжина 37 мм
Форма Бочкоподібна форма
Колір Фіолетовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 Представляємо вам адаптер фіолетового кольору бочкоподібної форми розміром 37×33 мм від Wurth - інноваційний інструмент для ремонту довгих подряпин на автомобілі.

 Цей адаптер розроблений спеціально для використання з ремонтними комплектами від Wurth і забезпечує легкість та точність при ремонті подряпин. Завдяки своїй формі та розмірам, він ідеально підходить для усунення довгих подряпин на кузові автомобіля, забезпечуючи швидкий та ефективний результат.

 Застосування адаптера фіолетового бочкоподібного формату від Wurth просто і зручно: встановіть його в спеціальний пристрій для ремонту подряпин, нанесіть необхідний матеріал для ремонту на пошкоджену область, а потім акуратно проходьте по подряпині, використовуючи адаптер. Результатом буде професійний ремонт, який заощадить вам час та гроші на відвідування автосервісу.

 Завдяки своїй надійній конструкції та якісним матеріалам, адаптер фіолетового кольору бочкоподібної форми від Wurth забезпечує надійний та довговічний результат при ремонті подряпин на автомобілі. Він легко справляється із найскладнішими завданнями, забезпечуючи вашому автомобілю ідеальний зовнішній вигляд.

 Виберіть адаптер фіолетового кольору бочкоподібної форми від Wurth та забезпечте собі професійний результат при ремонті довгих подряпин на вашому автомобілі!

АДАПТЕРИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ПІДЙОМНИКІВ

Не входить до системи видалення вм'ятин на кузові та крилі

Застосування адаптерів

  • П'ять різних натяжних адаптерів, включених у набір, дозволяють оптимізувати роботу з невеликими, великими, круглими та довгими вм'ятинами та опуклостями. Після використання адаптери можна використовувати повторно.

Застосування на наступних матеріалах

  • Пофарбовані поверхні;
  • Листова сталь, чиста або оцинкована;
  • Нержавіюча сталь;
  • Алюміній;
  • Товщина листа від 0,5 до 2 мм.

НЕ наносити на гарячі поверхні

Характеристики arrow_down
Ширина 33 мм
Довжина 37 мм
Форма Бочкоподібна форма
Колір Фіолетовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
420.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
43.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
183.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 40 шт
Немає в наявності
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
606 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити