Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин
Фото - 1 - Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин
Фото - 1 - Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин

Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин (0691500122)

Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин АДАПТЕР-ОВАЛ.ЭЛАСТ.-ФИОЛЕТ.37Х33MM
Номер товара 0691500122
В наличии
Цена:
77.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

 Представляем вам адаптер фиолетового цвета бочкообразной формы размером 37×33 мм от Wurth - инновационный инструмент для ремонта длинных царапин на автомобиле.

 Этот адаптер разработан специально для использования с ремонтными комплектами от Wurth и обеспечивает легкость и точность при ремонте царапин. Благодаря своей форме и размерам, он идеально подходит для устранения длинных царапин на кузове автомобиля, обеспечивая быстрый и эффективный результат.

 Применение адаптера фиолетового бочкообразного формата от Wurth просто и удобно: установите его в специальное устройство для ремонта царапин, нанесите необходимый материал для ремонта на поврежденную область, а затем аккуратно проходите по царапине, используя адаптер. Результатом будет профессиональный ремонт, который сэкономит вам время и деньги на посещение автосервиса.

 Благодаря своей надежной конструкции и качественным материалам, адаптер фиолетового цвета бочкообразной формы от Wurth обеспечивает надежный и долговечный результат при ремонте царапин на автомобиле. Он легко справляется с самыми сложными задачами, обеспечивая вашему автомобилю идеальный внешний вид.

 Выберите адаптер фиолетового цвета бочкообразной формы от Wurth и обеспечьте себе профессиональный результат при ремонте длинных царапин на вашем автомобиле!

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

Не входит в систему удаления вмятин на кузове и крыле

Применение адаптеров

  • Пять различных натяжных адаптеров, включенных в набор, позволяют оптимизировать работу с небольшими, большими, круглыми и длинными вмятинами и выпуклостями. После применения адаптеры можно использовать повторно.

Применение на следующих материалах

  • Окрашенные поверхности;
  • Листовая сталь, чистая или оцинкованная;
  • Нержавеющая сталь;
  • Алюминий;
  • Толщина листа от 0,5 до 2 мм.

НЕ наносить на горячие поверхности

Ширина 33 мм
Длина 37 мм
Форма Бочкообразная форма
Цвет Фиолетовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

 Представляем вам адаптер фиолетового цвета бочкообразной формы размером 37×33 мм от Wurth - инновационный инструмент для ремонта длинных царапин на автомобиле.

 Этот адаптер разработан специально для использования с ремонтными комплектами от Wurth и обеспечивает легкость и точность при ремонте царапин. Благодаря своей форме и размерам, он идеально подходит для устранения длинных царапин на кузове автомобиля, обеспечивая быстрый и эффективный результат.

 Применение адаптера фиолетового бочкообразного формата от Wurth просто и удобно: установите его в специальное устройство для ремонта царапин, нанесите необходимый материал для ремонта на поврежденную область, а затем аккуратно проходите по царапине, используя адаптер. Результатом будет профессиональный ремонт, который сэкономит вам время и деньги на посещение автосервиса.

 Благодаря своей надежной конструкции и качественным материалам, адаптер фиолетового цвета бочкообразной формы от Wurth обеспечивает надежный и долговечный результат при ремонте царапин на автомобиле. Он легко справляется с самыми сложными задачами, обеспечивая вашему автомобилю идеальный внешний вид.

 Выберите адаптер фиолетового цвета бочкообразной формы от Wurth и обеспечьте себе профессиональный результат при ремонте длинных царапин на вашем автомобиле!

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

Не входит в систему удаления вмятин на кузове и крыле

Применение адаптеров

  • Пять различных натяжных адаптеров, включенных в набор, позволяют оптимизировать работу с небольшими, большими, круглыми и длинными вмятинами и выпуклостями. После применения адаптеры можно использовать повторно.

Применение на следующих материалах

  • Окрашенные поверхности;
  • Листовая сталь, чистая или оцинкованная;
  • Нержавеющая сталь;
  • Алюминий;
  • Толщина листа от 0,5 до 2 мм.

НЕ наносить на горячие поверхности

Характеристики arrow_down
Ширина 33 мм
Длина 37 мм
Форма Бочкообразная форма
Цвет Фиолетовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
18976.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -33.3 %
288 грн/шт
192 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии