Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж робітника/будівельника, 195 mm
Фото - 1 - Ніж робітника/будівельника, 195 mm
Фото - 1 - Ніж робітника/будівельника, 195 mm

Ніж робітника/будівельника, 195 mm (071566537)

Ніж робітника/будівельника, 195 мм -арт. 071566 537
Номер товару 071566537
В наявності
Ціна:
453.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцне лезо має функцію ножа та зубила.

  • Універсальне використання
  • Наконечник долота V-подібної форми та плоска поверхня вгорі ручки дозволяють використовувати його як звичайне долото для обробки деревини.
  • Подвійна фаска із загостреним краєм дає можливість різноманітного застосування.
  • Надзвичайно гострий і міцний завдяки високоякісній інструментальній сталі.
  • Міцний
  • Ергономічна форма ручки та тонка текстурована поверхня.
  • Лезо надійно з'єднується з ручкою.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцне лезо має функцію ножа та зубила.

  • Універсальне використання
  • Наконечник долота V-подібної форми та плоска поверхня вгорі ручки дозволяють використовувати його як звичайне долото для обробки деревини.
  • Подвійна фаска із загостреним краєм дає можливість різноманітного застосування.
  • Надзвичайно гострий і міцний завдяки високоякісній інструментальній сталі.
  • Міцний
  • Ергономічна форма ручки та тонка текстурована поверхня.
  • Лезо надійно з'єднується з ручкою.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3668.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4.92 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
448.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -48.5 %
136.45 грн/шт
70.21 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
933.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
306 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
3630.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити