Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нож рабочего/строителя, 195 mm
Фото - 1 - Нож рабочего/строителя, 195 mm
Фото - 1 - Нож рабочего/строителя, 195 mm

Нож рабочего/строителя, 195 mm (071566537)

Нож рабочего/строителя, 195 мм -арт. 071566 537
Номер товара 071566537
В наличии
Цена:
453.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прочное лезвие имеет функцию ножа и зубила.

  • Универсальное использование
  • Наконечник долота V-образной формы и плоская поверхность вверху ручки позволяют использовать его как обычное долото для обработки древесины.
  • Двойная фаска с заостренным краем дает возможность разнообразного применения.
  • Чрезвычайно острый и прочный благодаря высококачественной инструментальной стали.
  • Прочный
  • Эргономичная форма ручки и тонкая текстурированная поверхность.
  • Лезвие надежно соединяется с ручкой.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прочное лезвие имеет функцию ножа и зубила.

  • Универсальное использование
  • Наконечник долота V-образной формы и плоская поверхность вверху ручки позволяют использовать его как обычное долото для обработки древесины.
  • Двойная фаска с заостренным краем дает возможность разнообразного применения.
  • Чрезвычайно острый и прочный благодаря высококачественной инструментальной стали.
  • Прочный
  • Эргономичная форма ручки и тонкая текстурированная поверхность.
  • Лезвие надежно соединяется с ручкой.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
19980 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
17.82 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
588 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
29999.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
33600 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить