Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 2 - Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 2 - Пружинное стопорное кольцо, форма J

Пружинное стопорное кольцо, форма J (043919)

DIN 472, пружинная сталь без покрытия, форма J КОЛЬЦО-СТОП.-ОТВ.-DIN472-J-19X1,0
Номер товара 043919
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 472 для отверстий. Стандартного вида, изготовлено из пружинной фосфатированной и промасленной стали.
Толщина (s1) 1 мм
Подходит для отверстий 19 мм
Ширина (b1) 2,2 мм
Подходит для диаметра паза 20 мм
Внешний диаметр (d1) 20,5 мм
Ширина проушины (a1) 4,1 мм
Форма J
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 472 для отверстий. Стандартного вида, изготовлено из пружинной фосфатированной и промасленной стали.
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 1 мм
Подходит для отверстий 19 мм
Ширина (b1) 2,2 мм
Подходит для диаметра паза 20 мм
Внешний диаметр (d1) 20,5 мм
Ширина проушины (a1) 4,1 мм
Форма J
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
4108.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2059.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -88.7 %
4.32 грн/шт
0.49 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
257.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
572.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
499.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
983.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ