Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75
Фото - 1 - Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75
Фото - 2 - Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75
Фото - 1 - Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75
Фото - 2 - Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75

Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75 (043940)

Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75 -арт. 043940
Номер товара 043940
В наличии
Цена:
12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Пружинное стопорное кольцо Wurth форма J DIN472 40x1,75:

Представляем вашему вниманию высококачественное пружинное стопорное кольцо Wurth, соответствующее стандарту DIN 472 для отверстий. Этот надежный и функциональный крепеж изготовлен из пружинной фосфатированной и промасленной стали, что гарантирует его устойчивость и долговечность.

Характеристики:

  • Форма J: Уникальная форма обеспечивает надежную фиксацию и стабильность в работе.
  • Внешний диаметр (d1): 43,5 мм.
  • Толщина (s1): 1,75 мм.
  • Ширина (b1): 3,9 мм.
  • Ширина проушины (a1): 5,8 мм.
  • Материал: Изготовлен из высококачественной пружинной стали.
  • Стандартное исполнение: Обеспечивает надежность и стабильность в работе по стандартным параметрам DIN 472.
  • Подходит для отверстий: диаметром 40 мм.
  • Подходит для диаметра паза: 42,5 мм.
  • Покрытие: Без покрытия, что делает его универсальным и эффективным в разных условиях.

Благодаря своим высоким стандартам изготовления и точным параметрам, это пружинное стопорное кольцо Wurth станет отличным выбором для различных применений, где требуется надежная фиксация и оптимальная стойкость. Выберите надежность и качество из Wurth!

Толщина (s1) 1,75 мм
Ширина (b1) 3,9 мм
Подходит для отверстий 40 мм
Подходит для диаметра паза 42,5 мм
Внешний диаметр (d1) 43,5 мм
Ширина проушины (a1) 5,8 мм
Форма J
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Пружинное стопорное кольцо Wurth форма J DIN472 40x1,75:

Представляем вашему вниманию высококачественное пружинное стопорное кольцо Wurth, соответствующее стандарту DIN 472 для отверстий. Этот надежный и функциональный крепеж изготовлен из пружинной фосфатированной и промасленной стали, что гарантирует его устойчивость и долговечность.

Характеристики:

  • Форма J: Уникальная форма обеспечивает надежную фиксацию и стабильность в работе.
  • Внешний диаметр (d1): 43,5 мм.
  • Толщина (s1): 1,75 мм.
  • Ширина (b1): 3,9 мм.
  • Ширина проушины (a1): 5,8 мм.
  • Материал: Изготовлен из высококачественной пружинной стали.
  • Стандартное исполнение: Обеспечивает надежность и стабильность в работе по стандартным параметрам DIN 472.
  • Подходит для отверстий: диаметром 40 мм.
  • Подходит для диаметра паза: 42,5 мм.
  • Покрытие: Без покрытия, что делает его универсальным и эффективным в разных условиях.

Благодаря своим высоким стандартам изготовления и точным параметрам, это пружинное стопорное кольцо Wurth станет отличным выбором для различных применений, где требуется надежная фиксация и оптимальная стойкость. Выберите надежность и качество из Wurth!

Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 1,75 мм
Ширина (b1) 3,9 мм
Подходит для отверстий 40 мм
Подходит для диаметра паза 42,5 мм
Внешний диаметр (d1) 43,5 мм
Ширина проушины (a1) 5,8 мм
Форма J
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
313.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
22.2 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
430.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
30.3 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
107.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
157.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
4.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ