Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо, форма J
Скидка -12.8 %
Фото - 2 - Пружинное стопорное кольцо, форма J
Скидка -12.8 %
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо, форма J
Фото - 2 - Пружинное стопорное кольцо, форма J

Пружинное стопорное кольцо, форма J (0439165)

DIN 472, пружинная сталь без покрытия, форма J КОЛЬЦО-СТОП.-ОТВ.-DIN472-J-165X4,0
Номер товара 0439165
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
72.54 грн/шт
-12.8 %
63.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
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
DIN 472 для отверстий. Стандартного вида, изготовлено из пружинной фосфатированной и промасленной стали.
Ширина (b1) 11,8 мм
Ширина проушины (a1) 13 мм
Подходит для отверстий 165 мм
Подходит для диаметра паза 170 мм
Внешний диаметр (d1) 174,5 мм
Толщина (s1) 4 мм
Форма J
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 472 для отверстий. Стандартного вида, изготовлено из пружинной фосфатированной и промасленной стали.
Характеристики arrow_down
Ширина (b1) 11,8 мм
Ширина проушины (a1) 13 мм
Подходит для отверстий 165 мм
Подходит для диаметра паза 170 мм
Внешний диаметр (d1) 174,5 мм
Толщина (s1) 4 мм
Форма J
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!