Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Угловой патрон ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 2 - Угловой патрон ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 3 - Угловой патрон ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 1 - Угловой патрон ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 2 - Угловой патрон ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 3 - Угловой патрон ABS 18 SUBCOMPACT

Угловой патрон ABS 18 SUBCOMPACT (5801692003)

Угловой патрон ABS 18 SUBCOMPACT, M-CUBE -арт. 5801692003
Номер товара 5801692003
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
4108.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Насадка под углом 90° с системой быстрой замены M-CLICK+ для универсального использования с аккумуляторной дрелью-шуруповертами Würth со шпинделем M-CLICK или M-CLICK+
Шпиндель M-CLICK с магнитным шестигранным патроном 1/4 дюйма на выходе позволяет использовать различные инструменты для обработки:
  • Прямая установка насадок C 6.3 и E 6.3 в шестигранный патрон
  • Другие аксессуары M-CLICK/M-CLICK+, такие как быстрозажимной патрон для дрели/держатель насадок/коронки и т.д.
    Заметьте, что более высокие крутящие моменты, возможно, придется компенсировать по-другому из-за углового крепления
  • Держатель инструмента M-CLICK+

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Насадка под углом 90° с системой быстрой замены M-CLICK+ для универсального использования с аккумуляторной дрелью-шуруповертами Würth со шпинделем M-CLICK или M-CLICK+
    Шпиндель M-CLICK с магнитным шестигранным патроном 1/4 дюйма на выходе позволяет использовать различные инструменты для обработки:
  • Прямая установка насадок C 6.3 и E 6.3 в шестигранный патрон
  • Другие аксессуары M-CLICK/M-CLICK+, такие как быстрозажимной патрон для дрели/держатель насадок/коронки и т.д.
    Заметьте, что более высокие крутящие моменты, возможно, придется компенсировать по-другому из-за углового крепления
  • Характеристики arrow_down
    Держатель инструмента M-CLICK+
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    12000 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    10.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 10 шт
    Купить
    147.74 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    7.8 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 50 шт
    Предзаказ
    Знижка -28.6 %
    0.84 грн/шт
    0.6 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 100 шт
    Купить
    1132.56 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    6 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 25 шт
    Купить