Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Фото - 1 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Скидка -28.6 %
Фото - 2 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Скидка -28.6 %
Фото - 3 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Скидка -28.6 %
Фото - 1 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Фото - 2 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Фото - 3 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B

Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B (04458)

DIN 127, нержавеющая сталь, A4, форма B ШАЙБА-ПРУЖИН.-DIN127-B-A4-D8,1
Номер товара 04458
В наличии
Цена:
0.84 грн/шт
-28.6 %
0.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 127, нержавеющая сталь, A4, без покрытия
Внешний диаметр (d2) 14,8 мм
Толщина (s1) 2 мм
Высота (h1) 4 мм
Внутренний диаметр (d1) 8,1 мм
Форма B
Стандарты DIN 127
Подходит для резьбы M8
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь нержавеющая A4
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 127, нержавеющая сталь, A4, без покрытия
Характеристики arrow_down
Внешний диаметр (d2) 14,8 мм
Толщина (s1) 2 мм
Высота (h1) 4 мм
Внутренний диаметр (d1) 8,1 мм
Форма B
Стандарты DIN 127
Подходит для резьбы M8
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь нержавеющая A4
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5100 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
44.7 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
3264.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
17448.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1704.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить