Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шайба стопорная DIN6799 BL d15
Фото - 2 - Шайба стопорная DIN6799 BL d15
Фото - 1 - Шайба стопорная DIN6799 BL d15
Фото - 2 - Шайба стопорная DIN6799 BL d15

Шайба стопорная DIN6799 BL d15 (0490150)

DIN 6799, сталь без покрытия ШАЙБА-СТОП.-ПРУЖ.-DIN6799-D15,0
Номер товара 0490150
Нет в наличии
Цена:
7.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 6799, сталь, без покрытия
Толщина (s1) 1,5 мм
Внутренний диаметр (d1) 12,61 мм
Подходит для диаметра паза 15 мм
Подходит для валов, мин./макс. 16-24 мм
Внешний диаметр (d2) 29,4 мм
DIN 6799
Форма RA
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 6799, сталь, без покрытия
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 1,5 мм
Внутренний диаметр (d1) 12,61 мм
Подходит для диаметра паза 15 мм
Подходит для валов, мин./макс. 16-24 мм
Внешний диаметр (d2) 29,4 мм
DIN 6799
Форма RA
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -28.6 %
0.84 грн/шт
0.6 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1132.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
588 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
29999.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
33600 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить