Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подвійна зубчаста стопорная шайба
Фото - 1 - Подвійна зубчаста стопорная шайба
Знижка -80.3 %
Фото - 2 - Подвійна зубчаста стопорная шайба
Знижка -80.3 %
Фото - 1 - Подвійна зубчаста стопорная шайба
Фото - 2 - Подвійна зубчаста стопорная шайба

Подвійна зубчаста стопорная шайба (04464)

Нержавіюча сталь, аналог. DIN 6798 ШАЙБА-СТОП.-AEDIN6798-A2K-D4,1
Номер товару 04464
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
1.22 грн/шт
-80.3 %
0.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Нержавіюча сталь, аналог. DIN 6798, блакитне пассивирование (A2K) Зубчасті стопорні шайби - це кріпильні елементи, що забезпечують надійне з'єднання з поверхнями деталей при затягуванні гвинта або гайки.
Товщина 0,5 мм
Висота 1,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 15,5 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,3 мм
Підходить для різьби M4
Виконання Внутрішні дрібні зуби і зовнішні дрібні зуби
Покриття Оцинкований
DIN Подібний до 6798
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Нержавіюча сталь, аналог. DIN 6798, блакитне пассивирование (A2K) Зубчасті стопорні шайби - це кріпильні елементи, що забезпечують надійне з'єднання з поверхнями деталей при затягуванні гвинта або гайки.
Характеристики arrow_down
Товщина 0,5 мм
Висота 1,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 15,5 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,3 мм
Підходить для різьби M4
Виконання Внутрішні дрібні зуби і зовнішні дрібні зуби
Покриття Оцинкований
DIN Подібний до 6798
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
18.72 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
12.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
26.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1485.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити