Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8
Фото - 1 - Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8
Знижка -6.9 %
Фото - 2 - Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8
Знижка -6.9 %
Фото - 3 - Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8
Знижка -6.9 %
Фото - 4 - Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8
Знижка -6.9 %
Фото - 1 - Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8
Фото - 2 - Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8
Фото - 3 - Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8
Фото - 4 - Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8

Заклепка різьбова з циліндричною головкою, рифлена, M8 (0942108)

Нержавіюча сталь A2, з циліндричним бортиком і насічками (0,5-3,0) -17,8X10,9-M8
Номер товару 0942108
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
3.48 грн/шт
-6.9 %
3.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 300 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З накаткою на стрижні і заокругленою головкою, нержавіюча сталь А2
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 0,5-3,0 мм
Висота головки гвинта (k1) 1,6 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Зовнішній діаметр (d2) 10,9 мм
Довжина (l1) 17,8 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 24500 Н
Момент затягування, макс. 28,0 Нм
Руйнівне навантаження при зміщенні 6860 Н
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Покриття Без покриття
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Тип голови Напівкругла головка
Діаметр просвердленого отвору 11,0 мм
Діаметр головки (d1) 15,0 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З накаткою на стрижні і заокругленою головкою, нержавіюча сталь А2
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 0,5-3,0 мм
Висота головки гвинта (k1) 1,6 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Зовнішній діаметр (d2) 10,9 мм
Довжина (l1) 17,8 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 24500 Н
Момент затягування, макс. 28,0 Нм
Руйнівне навантаження при зміщенні 6860 Н
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Покриття Без покриття
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Тип голови Напівкругла головка
Діаметр просвердленого отвору 11,0 мм
Діаметр головки (d1) 15,0 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -54.3 %
4.55 грн/шт
2.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
417.42 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 3 шт
Немає в наявності
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
1395.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
564 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити