Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Самонарізний гвинт з потайною головкою, тип C з хрестовим шліцом H
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з потайною головкою, тип C з хрестовим шліцом H
Знижка -13.9 %
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з потайною головкою, тип C з хрестовим шліцом H

Самонарізний гвинт з потайною головкою, тип C з хрестовим шліцом H (011674232)

ISO 7050, оцинкована сталь, потайна головка H, форма C
Номер товару 011674232
В наявності
Ціна:
2.16 грн/шт
-13.9 %
1.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 250 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 7050, тип C, оцинкована, блакитне пасивування (A2K), з хрестовим шліцом H
Висота головки гвинта (k1) 2,6 мм
Довжина (l1) 32 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Діаметр головки (dk) 8,4 мм
Форма C
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 7050, тип C, оцинкована, блакитне пасивування (A2K), з хрестовим шліцом H
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 2,6 мм
Довжина (l1) 32 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Діаметр головки (dk) 8,4 мм
Форма C
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8280 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.06 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
4812 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити