Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач для головок торцевих ударних WURTH 3/4IN L175MM
Фото - 1 - Подовжувач для головок торцевих ударних WURTH 3/4IN L175MM
Фото - 2 - Подовжувач для головок торцевих ударних WURTH 3/4IN L175MM
Фото - 1 - Подовжувач для головок торцевих ударних WURTH 3/4IN L175MM
Фото - 2 - Подовжувач для головок торцевих ударних WURTH 3/4IN L175MM

Подовжувач для головок торцевих ударних WURTH 3/4IN L175MM (07141417)

Подовжувач для головок торцевих ударних WURTH 3/4IN L175MM ПОДОВЖУВАЧ-3 / 4ZO-L175MM
Номер товару 07141417
В наявності
Ціна:
707.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З квадратним хвостовиком 3/4 дюйма та кульовим замком

  • Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів.
  • Стандарт: квадратний привід у соотв. за DIN 3121
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Довжина (l1) 175 мм
    Привід (S2) 3/4 дюйма
    Розмір наконечника (D2) 3/4 дюйма
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 45 мм

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    З квадратним хвостовиком 3/4 дюйма та кульовим замком

  • Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів.
  • Стандарт: квадратний привід у соотв. за DIN 3121
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Характеристики arrow_down
    Довжина (l1) 175 мм
    Привід (S2) 3/4 дюйма
    Розмір наконечника (D2) 3/4 дюйма
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 45 мм
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    1560 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити