Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок Wurth подовжені 1/2" HEXAGON 8 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth подовжені 1/2" HEXAGON 8 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth подовжені 1/2" HEXAGON 8 шт.

Набір торцевих головок Wurth подовжені 1/2" HEXAGON 8 шт. (0715900200)

Набір торцевих головок Wurth подовжені 1/2" HEXAGON 8 шт. НАБОРИ ГОЛІВОК ½ ударних. Шестигранний. (5-19
Номер товару 0715900200
В наявності
Ціна:
3465 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

8 шт. Для гвинтів з внутрішнім шестигранником, метричні, подовжені. 

  • Застосовуються для всіх типів пневматичних і електричних гайкокрутів.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

8 шт. Для гвинтів з внутрішнім шестигранником, метричні, подовжені. 

  • Застосовуються для всіх типів пневматичних і електричних гайкокрутів.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -58.6 %
1.74 грн/шт
0.72 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
3.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
46.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
25.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
44.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити