Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Знижка -58.6 %
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Знижка -58.6 %
Фото - 3 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Знижка -58.6 %
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Фото - 3 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм (09319326)

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм заклепками-A2 / A2-1,0-3,0-3,2X6
Номер товару 09319326
В наявності
Ціна:
1.74 грн/шт
-58.6 %
0.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Застосовуються:

  • Для швидкого та надійного скріплення металевих деталей у місцях, де не потрібне розбирання з'єднання.
  • Гільза та стрижень виконані з нержавіючої сталі A2.
Висота головки гвинта (k1) 0,8 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 1,0-3,0 мм
Вага виробу (1 шт.) 1,299 г
Матеріал втулки Нержавіюча сталь A2
Матеріал сердечника Нержавіюча сталь A2
Руйнівне навантаження при зміщенні 1800 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2500 Н
Номінальний діаметр (d1) 3,2 мм
Діаметр просвердленого отвору 3,3 мм
Довжина (l1) 6 мм
Діаметр головки (dk) 6,5 мм
Стандарти WN 931
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Застосовуються:

  • Для швидкого та надійного скріплення металевих деталей у місцях, де не потрібне розбирання з'єднання.
  • Гільза та стрижень виконані з нержавіючої сталі A2.
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 0,8 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 1,0-3,0 мм
Вага виробу (1 шт.) 1,299 г
Матеріал втулки Нержавіюча сталь A2
Матеріал сердечника Нержавіюча сталь A2
Руйнівне навантаження при зміщенні 1800 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2500 Н
Номінальний діаметр (d1) 3,2 мм
Діаметр просвердленого отвору 3,3 мм
Довжина (l1) 6 мм
Діаметр головки (dk) 6,5 мм
Стандарти WN 931
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
46.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
25.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
44.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення