Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 2,5-4,5мм 4,0X8,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 2,5-4,5мм 4,0X8,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 2,5-4,5мм 4,0X8,0мм (09319408)
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 2,5-4,5мм 4,0X8,0мм
заклепками-A2 / A2-2,5-4,5-4,0X8
Номер товару 09319408
В наявності
Ціна:
2.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Застосовуються:
- Для швидкого та надійного скріплення металевих деталей у місцях, де не потрібне розбирання з'єднання.
- Гільза та стрижень виконані з нержавіючої сталі A2.
| Висота головки гвинта (k1) | 1 мм |
| Матеріал втулки | Нержавіюча сталь A2 |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Вага виробу (1 шт.) | 2,349 г |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 2,5-4,5 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 3100 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 3800 Н |
| Номінальний діаметр (d1) | 4 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Довжина (l1) | 8 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарти | WN 931 |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Застосовуються:
- Для швидкого та надійного скріплення металевих деталей у місцях, де не потрібне розбирання з'єднання.
- Гільза та стрижень виконані з нержавіючої сталі A2.
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 1 мм |
| Матеріал втулки | Нержавіюча сталь A2 |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Вага виробу (1 шт.) | 2,349 г |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 2,5-4,5 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 3100 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 3800 Н |
| Номінальний діаметр (d1) | 4 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Довжина (l1) | 8 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарти | WN 931 |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,0X20,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0-6,0мм 4,8X10,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 6,0-8,0мм 4,8X12,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 7,0-9,0мм 3,2X12,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 10,5-12,0мм 4,0X16,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,8X20,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 8,0-9,5мм 4,8X14,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 6,5-8,5мм 4X12,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-2,5мм 4,0X6,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 5,0-7,0мм 3,0X10,0мм
Немає відгуків про цей товар.