Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів ріжкових односторонніх VDE, в ложементі, 13 шт.
Фото - 1 - Набір ключів ріжкових односторонніх VDE, в ложементі, 13 шт.
Фото - 1 - Набір ключів ріжкових односторонніх VDE, в ложементі, 13 шт.

Набір ключів ріжкових односторонніх VDE, в ложементі, 13 шт. (0965841106)

Набір ключів ріжкових односторонніх VDE, в ложементі 8.4.1, 13 шт., RED STRIPE -арт. 0965841106
Номер товару 0965841106
В наявності
Ціна:
9480 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір ключів ріжкових односторонніх VDE, в ложементі 8.4.1, 13 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Ріжкові ключі: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 13 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір ключів ріжкових односторонніх VDE, в ложементі 8.4.1, 13 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Ріжкові ключі: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 13 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
22927.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
44.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити