Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм
Фото - 1 - Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм
Фото - 1 - Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм

Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм (0558195001)

Сполучний контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм З'ЄДНУВАЧ-VZN-BO4,25MM-0,5-1,0QMM
Номер товару 0558195001
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
39.3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Виконання: герметичний

Матеріал: Бронза

Поверхня: Лудіння

  • Роз&ємні системи 2,5 мм
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,4-2,0 мм
Діаметр штифта 2,50 мм
Кількість фіксуючих язичків 4 шт.
Діаметр ущільнення 4,25 мм
Матеріал Бронза
Виконання Герметичний
Покриття Луджене

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Виконання: герметичний

Матеріал: Бронза

Поверхня: Лудіння

  • Роз&ємні системи 2,5 мм
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,4-2,0 мм
Діаметр штифта 2,50 мм
Кількість фіксуючих язичків 4 шт.
Діаметр ущільнення 4,25 мм
Матеріал Бронза
Виконання Герметичний
Покриття Луджене
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
108 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити
821.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1003.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
13.44 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити