Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 2 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 3 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 4 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 5 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 6 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 7 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 8 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 9 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 10 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 2 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 3 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 4 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 5 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 6 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 7 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 8 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 9 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 10 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM)

Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM) (0714720005)

Динамометричний ключ, 1/4IN-(1-5NM) -арт. 0714720005
Номер товару 0714720005
Немає в наявності
Ціна:
14960.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже компактний динамометричний ключ із шестигранним тримачем 1/4 дюйма.
  • Точність спрацьовування +/- 6% від заданого значення шкали.
  • Мотний момент можна легко регулювати за допомогою поворотної ручки, вбудованої безпосередньо в рукоятку.
  • Акустичний та тактильний скидання крутного моменту для точного загвинчування
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
  • Екологічна, стабільна, волого- та маслостійка упаковка продукту, виготовлена зі 100% ПЛР (переробленого пластику з побутових відходів), 100% придатна для вторинної переробки.
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Висота головки тріскачки (B1) 10 мм
Довжина важеля (L2) 102 мм
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 1-5 Нм
Довжина (l1) 168 мм
Ширина головки тріскачки (D2) 18 мм
Діаметр ручки (D1) 21 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 25 мм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 4
Підходить для затягування вправо Так
Підходить для затягування вліво Так
Значення шкали крутного моменту 0,1 Нм
ISO 6789-1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже компактний динамометричний ключ із шестигранним тримачем 1/4 дюйма.
  • Точність спрацьовування +/- 6% від заданого значення шкали.
  • Мотний момент можна легко регулювати за допомогою поворотної ручки, вбудованої безпосередньо в рукоятку.
  • Акустичний та тактильний скидання крутного моменту для точного загвинчування
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
  • Екологічна, стабільна, волого- та маслостійка упаковка продукту, виготовлена зі 100% ПЛР (переробленого пластику з побутових відходів), 100% придатна для вторинної переробки.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Висота головки тріскачки (B1) 10 мм
Довжина важеля (L2) 102 мм
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 1-5 Нм
Довжина (l1) 168 мм
Ширина головки тріскачки (D2) 18 мм
Діаметр ручки (D1) 21 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 25 мм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 4
Підходить для затягування вправо Так
Підходить для затягування вліво Так
Значення шкали крутного моменту 0,1 Нм
ISO 6789-1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6767.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
238.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
174.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності