Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 1 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 2 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 3 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 4 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 5 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 6 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 7 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 8 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 9 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 10 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 1 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 2 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 3 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 4 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 5 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 6 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 7 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 8 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 9 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)
Фото - 10 - Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM)

Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM) (0714720005)

Динамометрический ключ, 1/4IN-(1-5NM) -арт. 0714720005
Номер товара 0714720005
Нет в наличии
Цена:
14960.7 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Очень компактный динамометрический ключ с шестигранным держателем 1/4 дюйма.
  • Точность срабатывания +/- 6% от заданного значения шкалы.
  • Крутящий момент можно легко регулировать с помощью поворотной ручки, встроенной непосредственно в рукоятку.
  • Акустический и тактильный сброс крутящего момента для точного завинчивания
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.
Размер наконечника 1/4 дюйма
Высота трещоточной головки (B1) 10 мм
Длина рычага (L2) 102 мм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 1-5 Нм
Длина (l1) 168 мм
Ширина трещоточной головки (D2) 18 мм
Диаметр ручки (D1) 21 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 25 мм
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 4
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Значение шкалы крутящего момента 0,1 Нм
ISO 6789-1

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Очень компактный динамометрический ключ с шестигранным держателем 1/4 дюйма.
  • Точность срабатывания +/- 6% от заданного значения шкалы.
  • Крутящий момент можно легко регулировать с помощью поворотной ручки, встроенной непосредственно в рукоятку.
  • Акустический и тактильный сброс крутящего момента для точного завинчивания
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Высота трещоточной головки (B1) 10 мм
Длина рычага (L2) 102 мм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 1-5 Нм
Длина (l1) 168 мм
Ширина трещоточной головки (D2) 18 мм
Диаметр ручки (D1) 21 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 25 мм
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 4
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Значение шкалы крутящего момента 0,1 Нм
ISO 6789-1
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5140.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
12000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
780 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
19980 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
258.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
31961.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии