Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.7 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.7 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.7 мм (0624000070)
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.7 мм
-арт. 0624000070
Номер товару 0624000070
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.
- На 20% менше зусилля порівняно з традиційними свердлами, робота виконується швидше та простіше
- Оптимізоване перехресне заточування
- Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
- Оптимальне перехресне шліфування
- Ідеально підходить для свердління гнізд
- Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
- Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин та знижена схильність до наплавлення матеріалів Випарена поверхня
Примітка
- Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
- Див. відомості про відповідність свердл та матеріалів в оглядових таблицях.
| Діаметр (Ø) | 0,7 мм |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Кут наконечника | 130 ° |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Довжина | 28 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Глибина свердління | 3,5 мм |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 9 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Випарений |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Глибина свердління (D), макс. | 5xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.
- На 20% менше зусилля порівняно з традиційними свердлами, робота виконується швидше та простіше
- Оптимізоване перехресне заточування
- Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
- Оптимальне перехресне шліфування
- Ідеально підходить для свердління гнізд
- Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
- Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин та знижена схильність до наплавлення матеріалів Випарена поверхня
Примітка
- Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
- Див. відомості про відповідність свердл та матеріалів в оглядових таблицях.
Характеристики
| Діаметр (Ø) | 0,7 мм |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Кут наконечника | 130 ° |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Довжина | 28 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Глибина свердління | 3,5 мм |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 9 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Випарений |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Глибина свердління (D), макс. | 5xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø2.1 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5.6 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø7.3 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5.3 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.2 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.8 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.4 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.6 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø18 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø8.4 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø2.3 мм
Немає відгуків про цей товар.