Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko
Фото - 1 - Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko
Фото - 2 - Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko
Фото - 3 - Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko
Фото - 4 - Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko
Фото - 1 - Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko
Фото - 2 - Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko
Фото - 3 - Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko
Фото - 4 - Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko

Циліндрична пилка в асортименті ZEBRA HSS Sysko (5964063201)

Циліндр. пили в асорт. ZEBRA, HSS, біметалу. Sysko SYSTEMKOFFER
Номер товару 5964063201
Немає в наявності
Ціна:
37817.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У системному кейсі. Надзвичайно висока швидкість свердління і тривалий термін служби навіть при роботі з масивними деталями з нержавіючої сталі. Надзвичайно швидкий хід пиляння з мінімальними зусиллями Модернізована форма зуба. Висока співвісність і точність бокового ходу Міцна опорна плита з подовженою різьбою. Дуже тиха робота з низьким рівнем вібрації при глибині різу до 38 мм Зуби Combi Vario з біметалу M42 (8% кобальту).
Кількість виробів в асортименті/комплекті 26 шт.
Система ORSY 4.4.2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У системному кейсі. Надзвичайно висока швидкість свердління і тривалий термін служби навіть при роботі з масивними деталями з нержавіючої сталі. Надзвичайно швидкий хід пиляння з мінімальними зусиллями Модернізована форма зуба. Висока співвісність і точність бокового ходу Міцна опорна плита з подовженою різьбою. Дуже тиха робота з низьким рівнем вібрації при глибині різу до 38 мм Зуби Combi Vario з біметалу M42 (8% кобальту).
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 26 шт.
Система ORSY 4.4.2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
156.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
59.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
978 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
991.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
108.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
413.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
566.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити