Свердло подвійне WÜRTH HSS МТ Ø3.2мм 49мм
Свердло подвійне WÜRTH HSS МТ Ø3.2мм 49мм
Свердло подвійне WÜRTH HSS МТ Ø3.2мм 49мм (063632)
Свердло подвійне WÜRTH HSS МТ Ø3.2мм 49мм
СВЕРЛО-МЕТАЛ-AEDIN1897-HSS-D3,2MM
Номер товару 063632
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Збірне свердло для роботи по тонколистовій сталі, кут наконечника 118 °
Прецизійне свердління
Міцне спіральне свердло з дуже короткою конструкцією забезпечує прецизійне свердління.
Самоцентруюче
Підточення різальних кромок забезпечує прекрасний ефект центрування навіть на округлих матеріалах, усуваючи необхідність в кернуванні або центруванні.
Примітка
Відомості про свердла / їх призначення для матеріалів див. в оглядових таблицях
| Універсальність (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Кут наконечника | 118 ° |
| Довжина спіральної частини | 12 мм |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 3,2 мм |
| Довжина | 49 мм |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Самоцентрування | Так |
Область застосування
За стали
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Збірне свердло для роботи по тонколистовій сталі, кут наконечника 118 °
Прецизійне свердління
Міцне спіральне свердло з дуже короткою конструкцією забезпечує прецизійне свердління.
Самоцентруюче
Підточення різальних кромок забезпечує прекрасний ефект центрування навіть на округлих матеріалах, усуваючи необхідність в кернуванні або центруванні.
Примітка
Відомості про свердла / їх призначення для матеріалів див. в оглядових таблицях
Характеристики
| Універсальність (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Кут наконечника | 118 ° |
| Довжина спіральної частини | 12 мм |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 3,2 мм |
| Довжина | 49 мм |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Самоцентрування | Так |
Застосування
Область застосування
За стали
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,4мм 52мм
Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,1мм 62мм
Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø3,0мм 46мм
Свердло подвійне WÜRTH HSS МТ Ø3.5мм 52мм
Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø4,2мм 55мм
Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø4,5мм 58мм
Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,0мм 62мм
Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,2мм 62мм
Свердло подвійне HSS, WN тип RN Ø6,5 mm, 70mm
Немає відгуків про цей товар.