Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба тарільчаста форма A Wurth 12,2X25,0X1,5
Фото - 1 - Шайба тарільчаста форма A Wurth 12,2X25,0X1,5
Фото - 2 - Шайба тарільчаста форма A Wurth 12,2X25,0X1,5
Фото - 1 - Шайба тарільчаста форма A Wurth 12,2X25,0X1,5
Фото - 2 - Шайба тарільчаста форма A Wurth 12,2X25,0X1,5

Шайба тарільчаста форма A Wurth 12,2X25,0X1,5 (043625150)

Шайба тарільчаста форма A Wurth 12,2X25,0X1,5 ШАЙБА-DIN2093-A-12,2X25,0X1,5
Номер товару 043625150
Немає в наявності
Ціна:
12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь, модуль пружності E = 206 000 Н/мм²
Товщина (t1) 1,5 мм
Внутрішній діаметр (d1) 12,2 мм
Висота (h1) 2,05 мм
DIN 2093
Зовнішній діаметр (d2) 25 мм
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь, модуль пружності E = 206 000 Н/мм²
Характеристики arrow_down
Товщина (t1) 1,5 мм
Внутрішній діаметр (d1) 12,2 мм
Висота (h1) 2,05 мм
DIN 2093
Зовнішній діаметр (d2) 25 мм
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2966.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1585.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2593.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4320 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7308 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити