Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Товщина (t1)
Висота (h1)
Внутрішній діаметр (d1)
Зовнішній діаметр (d2)
Ціна
Сховати arrow
Ціна

DIN 2093, сталь, без покриття

DIN 2093, сталь, без покриття

DIN 2093, сталь, без покриття

DIN 2093, сталь, без покриття

Доступно в вигляді 4 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару DIN 2093, сталь, без покриття

Номер товару
Товщина (t1)
Висота (h1)
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
043690500
В наявності
5 мм
7 мм
- +
20 шт
99.5 грн 38.11 грн
тарілчаста пружина
043671400
Немає в наявності
4 мм
5,6 мм
тарілчаста пружина
043625150
Немає в наявності
1,5 мм
2,05 мм
- +
200 шт
12 грн
Шайба тарільчаста форма A Wurth 12,2X25,0X1,5
043640225
Немає в наявності
2,25 мм
3,15 мм
- +
100 шт
36.6 грн
Шайба тарільчаста форма A Wurth 20,4X40,0X2,25

Топ товарів, що купуються

Знижка -61.7 %
99.5 грн/шт
38.11 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
⭐ Категорія товарів DIN 2093, сталь, без покриття
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 12 грн
⭐ Найдорожчий товар 183.6 грн