Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Толщина (t1)
Высота (h1)
Внутренний диаметр (d1)
Внешний диаметр (d2)
Цена
Спрятать arrow
Цена

DIN 2093, сталь, без покрытия

DIN 2093, сталь, без покрытия

DIN 2093, сталь, без покрытия

DIN 2093, сталь, без покрытия

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара DIN 2093, сталь, без покрытия

Номер товара
Толщина (t1)
Высота (h1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
043690500
В наличии
5 мм
7 мм
- +
20 шт
99.5 грн 38.11 грн
Тарельчатая пружина
043671400
Нет в наличии
4 мм
5,6 мм
Тарельчатая пружина
043625150
Нет в наличии
1,5 мм
2,05 мм
- +
200 шт
12 грн
Шайба тарельчатая форма A Wurth 12,2X25,0X1,5
043640225
Нет в наличии
2,25 мм
3,15 мм
- +
100 шт
36.6 грн
Шайба тарельчатая форма A Wurth 20,4X40,0X2,25

Топ товаров, что покупаются

Знижка -61.7 %
99.5 грн/шт
38.11 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
⭐ Категория товаров DIN 2093, сталь, без покрытия
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 12 грн
⭐ Самый дорогой товар 183.6 грн