Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Тарельчатая пружина
Скидка -61.7 %
Фото - 2 - Тарельчатая пружина
Скидка -61.7 %
Фото - 1 - Тарельчатая пружина
Фото - 2 - Тарельчатая пружина

Тарельчатая пружина (043690500)

DIN 2093, сталь, без покрытия ШАЙБА-DIN2093-A-46,0X90,0X5,0
Номер товара 043690500
В наличии
Цена:
99.5 грн/шт
-61.7 %
38.11 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 20 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сталь, модуль упругости E = 206 000 Н/мм²
DIN 2093
Внутренний диаметр (d1) 46 мм
Толщина (t1) 5 мм
Высота (h1) 7 мм
Внешний диаметр (d2) 90 мм
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сталь, модуль упругости E = 206 000 Н/мм²
Характеристики arrow_down
DIN 2093
Внутренний диаметр (d1) 46 мм
Толщина (t1) 5 мм
Высота (h1) 7 мм
Внешний диаметр (d2) 90 мм
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5.88 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 300 шт
Предзаказ
22200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
420.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
43.86 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии