Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба тарельчатая форма A Wurth 20,4X40,0X2,25
Фото - 1 - Шайба тарельчатая форма A Wurth 20,4X40,0X2,25
Фото - 2 - Шайба тарельчатая форма A Wurth 20,4X40,0X2,25
Фото - 1 - Шайба тарельчатая форма A Wurth 20,4X40,0X2,25
Фото - 2 - Шайба тарельчатая форма A Wurth 20,4X40,0X2,25

Шайба тарельчатая форма A Wurth 20,4X40,0X2,25 (043640225)

Шайба тарельчатая форма A Wurth 20,4X40,0X2,25 ШАЙБА-DIN2093-A-20,4X40,0X2,25
Номер товара 043640225
Нет в наличии
Цена:
36.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сталь, модуль упругости E = 206 000 Н/мм²
Толщина (t1) 2,25 мм
Внутренний диаметр (d1) 20,4 мм
DIN 2093
Высота (h1) 3,15 мм
Внешний диаметр (d2) 40 мм
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сталь, модуль упругости E = 206 000 Н/мм²
Характеристики arrow_down
Толщина (t1) 2,25 мм
Внутренний диаметр (d1) 20,4 мм
DIN 2093
Высота (h1) 3,15 мм
Внешний диаметр (d2) 40 мм
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
23.4 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
52.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
189.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
322.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить
95.76 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
793.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить